{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de disco | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo Dc | 80 mm | |
| Ancho de corte B | 4 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 27 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 13,25 mm; 17,67 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 18 | |
| Longitud total L | 4 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-CO5 | |
| Peso | 80 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm |
| Número de artículo | 185820 80X4 | |
| EAN / GTIN | 4045197097934 | |
| Número del fabricante | 185820 80X4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |