Fresa de disco, Sin revestimiento, ⌀×ancho js16×k11: 50X4mm

Número de artículo: 185820 50X4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16×k11 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de disco
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 50 mm
Ancho de corte B 4 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 16 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 14
Longitud total L 4 mm
Material de corte HSS-E
Norma DIN 885 A
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz 0,04 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 8,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 11,33 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación FDA01602100
Forma de asiento Con ranura longitudinal
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H7
Tamaño del asiento 16
Lubricante refrigerante sí
Ángulo de ajuste 90 grados
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HSS Co 5
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0,8 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,8 mm
Peso 30 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma A
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Anillo de color Sin
Avance por diente en acero < 750 N/mm2
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 185820 50X4
EAN / GTIN 4045197097804
Número del fabricante 185820 50X4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
19
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con dentado cruzado, collar en el taladro y ranuras de chaveta.

Aplicación:

Para fresado para ranuras o cortar, si las superficies laterales de la pieza deben tener una superficie limpia y precisa.

Nota:

fz para ae = 0,1 × D.