{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Diámetro del filo | 50 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje | 16 mm | |
| Ancho de corte | 10 mm | |
| Anchura del cubo | 11 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresas de disco de doble cara | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes (circunferencial) | 14 | |
| División dientes | 11,22 mm | |
| Versión de esquina | canto vivo | |
| Material de corte | HSS | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-CO5 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Longitud útil | 10 mm | |
| Longitud total | 10 mm | |
| Longitud funcional | 10 mm | |
| Peso | 80 g | |
| Sentido del corte | neutro | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Letra de la forma, número de norma | A | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Fresa de disco | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 11,33 mm; 8,5 mm |
| Número de artículo | 185820 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197097842 | |
| Número del fabricante | 185820 50X10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |