{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de disco | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo Dc | 63 mm | |
| Ancho de corte B | 5 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 22 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 16 | |
| Longitud total L | 5 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,05 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 10,25 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 13,67 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Sujeción para mandril de fresado | |
| Codificación de punto de separación | FDA02202100 | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | H7 | |
| Tamaño del asiento | 22 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS Co 5 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,95 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,95 mm | |
| Peso | 60 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Letra de la forma, número de norma | A | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Vorschub pro Zahn in | acero < 750 N/mm2 | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | 185820 63X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197097873 | |
| Número del fabricante | 185820 63X5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |