Fresa de disco, Sin revestimiento, ⌀×ancho js16×k11: 100X5mm

Número de artículo: 185820 100X5
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
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16×k11 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de disco
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 100 mm
Ancho de corte B 5 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 32 mm
Profundidad de corte máx. L2 17 mm; 22,67 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 22
Longitud total L 5 mm
Material de corte HSS
Norma DIN 885 A
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO5
Peso 150 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Anillo de color Sin
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 185820 100X5
EAN / GTIN 4045197098016
Número del fabricante 185820 100X5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
19
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con dentado cruzado, collar en el taladro y ranuras de chaveta.

Aplicación:

Para fresado para ranuras o cortar, si las superficies laterales de la pieza deben tener una superficie limpia y precisa.

Nota:

fz para ae = 0,1 × D.