Hoja de sierra circular de metal fino, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 63X5mm

Número de artículo: 175000 63X5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Diámetro del filo Dc 63 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 16 mm
Ancho de corte B 5 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 50
Forma de los dientes Wz
Norma DIN 1837
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación FDA01600200
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Tamaño del asiento 16
Lubricante refrigerante sí
Ángulo de ajuste 90 grados
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 5 mm
Peso 105 g
Sentido del corte Corte a derecha
Letra de la forma, número de norma A
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular
Profundidad máxima de corte 19,25 mm
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 175000 63X5
EAN / GTIN 4045197242921
Fabricante/responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con ⌀ 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.
DIN 1837 A con dentado fino con diente en flecha de forma A. Dientes rectos con espacios entre dientes relativamente pequeños.

Aplicación:

Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.

Nota:

Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.