Hoja de sierra circular de metal fino, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 25X0,6mm

Número de artículo: 175000 25X0,6
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
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 25 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 8 mm
Ancho de corte B 0,6 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 64
Forma de los dientes Aw
Norma DIN 1837
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante sí
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Peso 2 g
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Hoja de sierra circular
Profundidad máxima de corte 6 mm
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 175000 25X0,6
EAN / GTIN 4045197242204
Fabricante/responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con ⌀ 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.
DIN 1837 A con dentado fino con diente en flecha de forma A. Dientes rectos con espacios entre dientes relativamente pequeños.

Aplicación:

Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.

Nota:

Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.