{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo Dc | 100 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 22 mm | |
| Ancho de corte B | 0,8 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 128 | |
| Forma de los dientes | Aw | |
| Norma | DIN 1837 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Peso | 43 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular | |
| Profundidad máxima de corte | 30,25 mm | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 175000 100X0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197243102 | |
| Fabricante/responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |