Hoja de sierra circular de metal fino, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 40X1,6mm

Número de artículo: 175000 40X1,6
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
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 40 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 10 mm
Ancho de corte B 1,6 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 64
Forma de los dientes Aw
Norma DIN 1837
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Peso 13 g
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Hoja de sierra circular
Profundidad máxima de corte 10,25 mm
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 175000 40X1,6
EAN / GTIN 4045197242563
Fabricante/responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con ⌀ 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.
DIN 1837 A con dentado fino con diente en flecha de forma A. Dientes rectos con espacios entre dientes relativamente pequeños.

Aplicación:

Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.

Nota:

Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.