Hoja de sierra circular de metal fino, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 25X1mm

Número de artículo: 175000 25X1
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
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS
Recubrimiento
sin revestimiento
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Diámetro del filo Dc
25 mm
Diámetro del orificio de montaje D3
8 mm
Ancho de corte B
1 mm
Número de cortes (circunferencial) Z
50
Forma de los dientes
Wz
Norma
DIN 1837
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Sujeción para mandril de fresado
Tipo de alojamiento
Taladro (interior)
Tamaño del asiento
8
Lubricante refrigerante
sí
Ángulo de ajuste
90 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud total L
1 mm
Peso
3,3 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Letra de la forma, número de norma
A
Procedimiento de mecanizado
Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto
Hoja de sierra circular
Profundidad máxima de corte
6 mm
Factor de corrección fz
1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 175000 25X1
EAN / GTIN 4045197242228
Fabricante/responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con ⌀ 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.
DIN 1837 A con dentado fino con diente en flecha de forma A. Dientes rectos con espacios entre dientes relativamente pequeños.

Aplicación:

Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.

Nota:

Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.