{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Diámetro del filo Dc | 200 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 32 mm | |
| Ancho de corte B | 5 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 128 | |
| Forma de los dientes | Wz | |
| Norma | DIN 1837 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción para mandril de fresado | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Tamaño del asiento | 32 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del voladizo d2 | 75 mm | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 5 mm | |
| Peso | 1.120 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Letra de la forma, número de norma | A | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de separación (FTR) | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular | |
| Profundidad máxima de corte | 50 mm | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 175000 200X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197243478 | |
| Fabricante/responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |