{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo Dc | 63 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 16 mm | |
| Ancho de corte B | 0,25 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 160 | |
| Forma de los dientes | Aw | |
| Norma | DIN 1837 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Metallkreissägeblatt fein | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Índice círculo de agujeros | sin círculo de agujeros | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS | |
| Peso | 5,3 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular | |
| Profundidad máxima de corte | 19,25 mm | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 175000 63X0,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197242792 | |
| Fabricante/responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |