Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 63X5mm

Artikel-Nr.: 175000 63X5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung unbeschichtet
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Schneidendurchmesser Dc 63 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 16 mm
Schnittbreite B 5 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 50
Zahnform Wz
Norm DIN 1837
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung FDA01600200
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmegröße 16
Kühlschmierstoff ja
Einstellwinkel 90 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 5 mm
Gewicht 105 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Formbuchstabe Normnummer A
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen (FTR)
Produktart Kreissägeblatt
maximale Einschnitttiefe 19,25 mm
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175000 63X5
EAN / GTIN 4045197242921
Hersteller/verantwortliche Person Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.
DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

Verwendung:

Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

Hinweis:

Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.