Rundsavklinger af metal fin 63X0,25 mm

Art.-nr.: 175000 63X0,25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1837

Produktdetaljer

Teknisk data

63 mm
Tykkelse 0,25 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1837
Borings-⌀ 16 mm
Antal tænder Z 160
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 175000 63X0,25
EAN/GTIN 4045197242792

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 1837 A finfortandet med vinkeltand, form A. Lige tænder med forholdsvis små tandbunde.
Alle klinger er slebet fri på siderne med hulslibning. Alle størrelser med 200 mm ⌀ og meget smalle klinger har borekrave til stabilisering. Nøjagtighed, tandform og frislibning på siderne svarer til DIN 1840.

Anvendelse:

Til tyndvæggede emner og små skæredybder.

Bemærk:

De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    ⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven