Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Máscara de soldadura automática 3M™Speedglas™ 10 V

Número de artículo: 097905 BLACK

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097905 BLACK
Número del fabricante 7100166710
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Modelo de iniciación con filtro de soldadura automático variable y 3 niveles de sensibilidad. Esta robusta máscara ofrece una protección fiable y es muy apropiada para trabajos de soldadura ocasionales, p. ej., trabajos de conservación. Con cómoda cinta para la cabeza y vidrios frontales intercambiables. Combina fácilmente con otros EPI, tales como gafas de protección o máscaras de protección respiratoria. Niveles de protección oscuros: 10 – 12. Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 1.500 horas). Campo visual filtro de soldadura: 44 × 93 mm.

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG y con electrodos

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT