Ejecución:
Máscara de soldadura con extraordinarias características ópticas, ofrece una protección segura contra radiación, calor y chispas, junto con una visión precisa de la pieza de trabajo. Trabajo agradable gracias a la visión exenta de distorsión y el oscurecimiento uniforme. Para diferentes trabajos de soldadura es posible elegir entre siete niveles oscuros, con el fin de evitar sobreesfuerzos y aumentar la calidad del trabajo. Cada nivel de protección se puede preajustar de manera fija, p. ej. el nivel claro 3 para trabajos de rectificado. La cinta patentada para la cabeza asegura una mayor comodidad, incluso con la máscara replegada. Gracias a la guía estrecha a lo largo de la cabeza, el centro de gravedad se desplaza de manera óptima al rebatir. Niveles de protección oscuros: 5, 8, 9-13. Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 2.500 horas). Campo visual filtro de soldadura: 54 × 107 mm.
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT