Casco protector EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Color: WHITE

Número de artículo: 097861 WHITE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Aislamiento eléctrico; Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
  • Recubrimiento discos: resistente a los arañazos; resistente a los arañazos
  • Material lunas: Policarbonato
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Aislamiento eléctrico; Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
Recubrimiento discos resistente a los arañazos; resistente a los arañazos
Material lunas Policarbonato
Identificación del cristal 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Color blanco
Tamaño 53 cm - 64 cm
Material cubierta del casco ABS
Peso 580 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Número del fabricante AMF270-405-F00
Fabricante/responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descripción

Ejecución:

El casco protector ofrece una combinación de la tecnología de casco y sobregafas EVO® Vista® y el innovador sistema de correas y mentonera Dualswitch™. La fuerza de activación de la mentonera está diseñada tanto según la norma EN397 como la norma EN12492. Gracias al recubrimiento múltiple, las sobregafas integradas ofrecen protección contra la radiación UV, resistencia a los arañazos y efecto antiempañamiento. Gracias a los brazos articulados ajustables, las sobregafas se pueden poner y quitar fácilmente del casco en caso necesario. Gracias a su casquete compacto de EPP (polipropileno expandido) situado en el interior, el casco protector garantiza protección lateral contra impactos según la norma EN12492, así como una ventilación óptima del casco. Al mismo tiempo, gracias a la aprobación EN50365 disponible, el casco se puede utilizar también para trabajos eléctricos.
  • Cinta de correa de 6 puntos.
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm.
  • Banda antisudor de algodón recubierto de PU.
  • Con cerrojo.
  • Elementos reflectantes para aumentar la visibilidad.

Aplicación:

Industria, construcción, montaje, construcción de edificios y de caminos, trabajos de electricista.

Norma:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170