Par de guantes protectores de soldador ARGON 3205, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094113 11
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ARGON
Denominación del fabricante ARGON 3205
Para procesos de soldadura, Protección para soldadores Soldadura WIG/TIG
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 4
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 2
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 4
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo, EN 12477 Tipo B
Tipo de cuero Napa
Código EN 407 412X4X
Código EN 388 2111X
Color blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección para soldadores
Talla del guante 11
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Longitud total L 350 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094113 11
EAN / GTIN 4059904225275
Número del fabricante 3205-11
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

ARGON 3205. Guantes de soldador de cuero napa, especialmente flexibles y resistentes.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.