Foco LED con función de regulación CONNECT, Tipo: NOVA-2

Número de artículo: 081232 NOVA-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 30
Corriente de alumbrado 200 lm - 2.000 lm
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V; 18 V
Longitud total 163 mm
Anchura total 63 mm
Altura total 163 mm
Tipo de producto Foco

Identificación y clasificación

Número de artículo 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Número del fabricante 03.6100C
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT se basan en el sistema CAS y también son compatibles con las baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas.
Proyector LED con batería de alto rendimiento con función de regulación. La carcasa de aluminio moldeado por inyección es extremadamente robusta y
resistente a fuertes golpes, impactos y vibraciones. Para uso con baterías CAS de 12 V y 18 V,
baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas o conexión directa a la alimentación eléctrica de
SCANGRIP®.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 2,5 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.° 073870 - 073890 y 081249.