Enrollador de cable de seguridad, Tipo: 15

Número de artículo: 081198 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 44

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Potencia nominal en estado desenrollado 2400 W
Tensión nominal 250 V
Longitud 496 mm
Anchura 192 mm
Altura 401 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Goma de neopreno
Longitud de cable 15 m
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 081198 15
EAN / GTIN 4062406284701
Número del fabricante 081198 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura. Protección térmica contra sobrecargas, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.
Montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.° 080066 al 080079.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dispositivo enrollador de cables para la alimentación eléctrica de consumidores móviles.
  • Para evitar el sobrecalentamiento, desenrollar el cable por completo de la bobina de cables.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Para uso en interiores y exteriores.
  • Estribo de sujeción para el montaje en una pared plana o en el techo, diseñado para el peso del dispositivo enrollador de mangueras.
  • Después de su uso, enrollar completamente la manguera.

Utilización indebida
  • No usarse el dispositivo enrollador de mangueras sin un montaje previo en la pared o en el techo.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No exponerlo a oscilaciones extremas de la temperatura.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar cubierto.
  • No sacudir la manguera.