Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Agua, Longitud utilizable de la manguera: 15m

Número de artículo: 080079 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa anchura 490 mm
Carcasa profundidad 190 mm
Carcasa altura 409 mm
Material carcasa Plástico
Color carcasa azul
Conexión salida 1/2 pul
Presión de servicio máx. 16 bar
Longitud utilizable de la manguera 15 m
⌀ exterior manguera 13,5 mm
⌀ interior manguera 9,5 mm
Material tubo flexible Poliuretano
Color tubo flexible azul
Sistema automático de enrollado SCS
adecuado para Líquidos
Tipo de producto Enrollador de manguera

Identificación y clasificación

Número de artículo 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Número del fabricante 080079 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Enrollador de manguera de seguridad con carcasa de plástico cerrada altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos con riesgo de suciedad y polvo.
  • Guía de manguera y sistema de entrada controlado.
  • Bola de parada integrada.
  • Manguera de PU con alta resistencia a la abrasión y conexiones neumáticas de acero, adecuada para índices de caudal elevados.
  • Soporte mural giratorio para posicionamiento en la pared y en el techo.

Enrollador de manguera de agua para líquidos. Color tubo flexible azul acero.

Volumen de suministro:

Incluye entrerrosca.

Nota:

Acoplamiento de agua, ver n.° 080149 1/2.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Número de artículo 080078: Uso exclusivo con aire comprimido en interiores.
  • Número de artículo 080079: Uso exclusivo con agua en interiores y exteriores.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Desconectar la manguera de la fuente de alimentación antes de las tareas de reparación, mantenimiento y limpieza.
  • Estribo de sujeción para el montaje en una pared plana o en el techo, diseñado para el peso del dispositivo enrollador de mangueras.
  • Desconectar todas las conexiones después de su uso.
  • Después de su uso, enrollar completamente la manguera.
  • Para el uso industrial y particular.

Utilización indebida
  • No usarse el dispositivo enrollador de mangueras sin un montaje previo en la pared o en el techo.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar para gases inflamables.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sacudir la manguera.
  • No utilizar la manguera cerca de cantos afilados.
  • Colocar la manguera plana en el suelo, sin doblar y sin nudos.