Enrollador de mangueras automático, Longitud utilizable de la manguera: 15m

Número de artículo: 080066 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa anchura 465 mm
Carcasa profundidad 220 mm
Carcasa altura 400 mm
Conexión salida 3/8 pul
Conexión entrada 3/8 pul
Presión de servicio máx. 20 bar
Longitud utilizable de la manguera 15 m
⌀ interior manguera 10 mm
Tipo de producto Enrollador de manguera

Identificación y clasificación

Número de artículo 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626
Número del fabricante 080066 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera automático en carcasa de plástico. Tubo flexible de PU para aire comprimido con protección antipandeo. Guía de manguera integrada. Soporte giratorio para montaje mural.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial.
  • Para el empleo en interiores.
  • Para uso con aire comprimido.
  • Retirar la manguera solo para trabajar.
  • No dejar desatendida la herramienta de aire comprimido conectada.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Desconectar todas las conexiones después de su uso.
  • Después de su uso, enrollar completamente la manguera.
  • Estribo de sujeción para el montaje en una pared plana o en el techo, diseñado para el peso del dispositivo enrollador de mangueras.

Utilización indebida
  • No usarse el dispositivo enrollador de mangueras sin un montaje previo en la pared o en el techo.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar para gases inflamables.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sacudir la manguera.
  • No utilizar la manguera cerca de cantos afilados.
  • Colocar la manguera plana en el suelo, sin doblar y sin nudos.