{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Reino Unido | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Clase de protección IP: | IP20 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de toma de corriente | G | |
| Cantidad, Toma de corriente | 1 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 250 V | |
| Corriente nominal, Toma de corriente | 13 A | |
| Tipo de producto | Adaptador de enchufe | |
| Intervalo de empleo | interior | |
| Características | Protección infantil integrada | |
| Material carcasa | plástico | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 081174 GB | |
| EAN / GTIN | 4007123189717 | |
| Número del fabricante | 1508533 | |
| Fabricante/responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |