Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato apoyo de PU agujeros, ⌀ exterior: 123mm

Número de artículo: 567990 123

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 567990 123
EAN / GTIN 4045197566300
Número del fabricante 567990 123
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo con perforaciones múltiples, sistema de aspiración innovador (canales incorporados) y diseño plano para el uso en lijadoras excéntricas. Con 5/16 pulgadas o asiento M8.
Gracias a la combinación de gomaespuma de PU semiflexible y plato de soporte reforzado con fibra resistente a la rotura, es idóneo para trabajos de rectificado de medianos a bastos y rectificado de contornos. Sistema de perforación múltiple para el uso de todas las muelas abrasivas con adherencia con perforación estándar y ABRANET.

Aplicación:

Con sistema adaptador novedoso, se puede utilizar en todas las máquinas rectificadoras excéntricas habituales en el comercio (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Idóneo para:

Muelas con agujeros: 8; 8 + 1; 17