Taladradora de corona hueca, Tipo: MABASIC200

Número de artículo: 076535 MABASIC200
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 450 min-1
Consumo de potencia 900 W
Denominación del fabricante MABASIC200
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; negro
Carrera de husillo 160 mm
Fijación magnética sí
Longitud pie magnético 84 mm
Anchura pie magnético 168 mm
Con función de percusión no
Diámetro de sujeción 19 mm
Diámetro máx., hormigón 32 mm
Diámetro máx., acero 13 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Longitud total 260 mm
Anchura total 160 mm
Altura total 360 mm
Número de marchas / niveles 1
Número de revoluciones 1
Para material Metal; acero
Versión portaherramientas Weldon
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; acero
Particularidad / equipamiento Con mango adicional
Peso total 12 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 076535 MABASIC200
EAN / GTIN 4250187506604
Número del fabricante MABASIC200
Fabricante/responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.
Taladradora de corona hueca magnética de una velocidad para ⌀ de perforaciones de hasta 32 mm. Con asiento Weldon de 19 mm (3/4 pulgada).

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para taladradora de fresa de corona, cadena de seguridad, sistema lubricador y
herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118782 al 118922.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.