Taladradora de corona hueca, Tipo: MAB825

Número de artículo: 076535 MAB825
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 40 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 65 min-1
Número de revoluciones, mín., 3 140 min-1
Número de revoluciones, mín., 4 220 min-1
Consumo de potencia 1.800 W
Número de revoluciones, máx., 1 110 min-1
Número de revoluciones, máx., 2 175 min-1
Número de revoluciones, máx., 3 360 min-1
Número de revoluciones, máx., 4 600 min-1
Denominación del fabricante MAB825
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; negro
Carrera de husillo 255 mm
Fijación magnética sí
Longitud pie magnético 110 mm
Anchura pie magnético 220 mm
Tamaño de tornillo máx. M30
Con función de percusión no
Diámetro de sujeción 19 mm
Diámetro máx., hormigón 100 mm
Diámetro máx., acero 31,75 mm
Cantidad de herramientas 6 ud.
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Longitud total 370 mm
Anchura total 240 mm
Altura total 475 mm
Número de marchas / niveles 4
Número de revoluciones 1; 2; 3; 4
Para material Metal; acero
Versión portaherramientas MK3; Weldon; con cono de cambio rápido
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; acero
Particularidad / equipamiento Con surtido de herramientas; Con mango adicional
Peso total 25 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 076535 MAB825
EAN / GTIN 4250187507373
Número del fabricante MAB825
Fabricante/responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.
El paquete para los trabajos pesados. Fresa de corona hasta ⌀ 100 mm. Roscado de hasta M30 como máximo mediante
adaptador suministrado. Portaherramientas MK3 con sistema de cambio rápido sin llave. La protección térmica y el acoplamiento a fricción protegen la máquina y la herramienta. Un motor con 4 velocidades escalonadas, la regulación electrónica de árbol macizo y la desconexión del par de giro permiten el ajuste óptimo del número de revoluciones con poca pérdida de potencia. Incluye fresa de corona de ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, profundidad de corte de 55 mm; adaptador de rosca M20 / M24 / M27.

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, gancho de virutas magnético, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118782 al 118922.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.