Taladradora de corona hueca, Tipo: MAB1300

Número de artículo: 076535 MAB1300
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 30 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 50 min-1
Número de revoluciones, mín., 3 130 min-1
Número de revoluciones, mín., 4 210 min-1
Consumo de potencia 2.300 W
Número de revoluciones, máx., 1 80 min-1
Número de revoluciones, máx., 2 120 min-1
Número de revoluciones, máx., 3 350 min-1
Número de revoluciones, máx., 4 550 min-1
Denominación del fabricante MAB1300
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; negro
Carrera de husillo 310 mm
Fijación magnética sí
Longitud pie magnético 120 mm
Anchura pie magnético 360 mm
Tamaño de tornillo máx. M42
Con función de percusión no
Diámetro de sujeción 19 mm
Diámetro máx., hormigón 130 mm
Diámetro máx., acero 45 mm
Cantidad de herramientas 6 ud.
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Longitud total 495 mm
Anchura total 255 mm
Altura total 560 mm
Número de marchas / niveles 4
Número de revoluciones 1; 2; 3; 4
Para material Metal; acero
Versión portaherramientas MK4; Weldon
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; acero
Particularidad / equipamiento Con surtido de herramientas; Con mango adicional
Peso total 51 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 076535 MAB1300
EAN / GTIN 4250187507151
Número del fabricante MAB1300
Fabricante/responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.
La taladradora de corona hueca más potente del mercado, con motor de 2300 vatios, taladrado con sacanúcleos hasta ⌀ 130 mm y corte de roscas de hasta M42. Motor con gran intervalo de velocidades (30 − 550 rpm), imán con 3 bobinas para una fuerza de retención extremadamente elevada. Nuevo contrasoporte para la adaptación fácil de taladrado con sacanúcleos a taladrado helicoidal. Servo-apoyo para taladrar casi sin aplicación de fuerza. Incluye fresa de corona de ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, profundidad de corte de 55 mm. Adaptador de macho para roscar M20 / M24 / M27.

Aplicación:

La regulación progresiva de la velocidad de giro a través del engranaje reductor de relación alta permite la aplicación de machos para roscar, brocas espirales, escariadores, avellanadores y coronas huecas para todas las clases de materiales.

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, gancho de virutas magnético, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118782 al 118922.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.