Taladradora de corona hueca, Tipo: MAB455

Número de artículo: 076535 MAB455
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1
250 min-1
Número de revoluciones, mín., 2
450 min-1
Consumo de potencia
1.150 W
Denominación del fabricante
MAB455
Embalaje
Maletín
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Color
azul; negro
Carrera de husillo
160 mm
Fijación magnética
sí
Longitud pie magnético
84 mm
Anchura pie magnético
168 mm
Con función de percusión
no
Diámetro máx., hormigón
40 mm
Diámetro máx., acero
18 mm
Cantidad de herramientas
3 ud.
Tipo de producto
Taladradora de corona hueca
Longitud total
295 mm
Anchura total
175 mm
Altura total
440 mm
Número de marchas / niveles
2
Número de revoluciones
1; 2
Para material
Metal; acero
Versión portaherramientas
MK2; Weldon; con cono de cambio rápido
Perforación/avellanado/escariado en
hormigón; acero
Particularidad / equipamiento
Con surtido de herramientas; Con mango adicional
Peso total
13 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 076535 MAB455
EAN / GTIN 4250187506369
Número del fabricante MAB455
Fabricante/responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.
Taladro con base magnética para corona hueca robusta para todos los tipos de material. Con portaherramientas MK2, sistema de cambio rápido sin llave. Incluye fresa de corona de ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profundidad de corte de 30 mm.

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, gancho de virutas magnético, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118782 al 118922.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.