Strømfordeler, Type: CEE1

Art.-nr.: 081148 CEE1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Bredde 200 mm
Dybde 120 mm
Højde 360 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning (elektrisk) 5G1,5
Kabelklasse (elektrisk) H07RN-F
Kabelfarve sort
Kabellængde 2 m
Antal stikkontakter 250 V 3
Antal stikkontakter 400 V/16 A 1
Produkttype Energifordelere
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081148 CEE1
EAN/GTIN 4007123667604
Producentnummer 1151600010

Betegnelse

Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.
Strømfordeler i førsteklasses kunststof med opviklingsanordning til opbevaring af kablet.
De 3 stikdåser med beskyttelseskontakt er tilsluttet i tre faser.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.
IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Advarsel:

German version

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven