Srovės skirstytuvas CEE1

Prekės Nr.: 081148 CEE1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 44

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
Plotis 200 mm
Gylis 120 mm
Aukštis 360 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio konstrukcija (elektrinio) 5G1,5
Kabelio klasė (elektrinio) H07RN-F
Kabelio spalva juoda
Laido ilgis 2 m
Elektros lizdų 250 V skaičius 3
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius 1
Produkto rūšis Energijos skirstytuvai
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081148 CEE1
EAN / GTIN 4007123667604
Gamintojo numeris 1151600010

Aprašymas

Modelis:

Elektros lizdas su savaime užsidarančiais dangteliais.
Maitinimo blokas iš patvaraus plastiko su vyniojimo įtaisu laikyti kabeliui.
3 apsauginiai kontaktiniai lizdai yra sujungti trimis fazėmis.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.
IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Dėmesio:

German version