Rozvádzač CEE1

Č. pol.: 081148 CEE1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Šírka 200 mm
Hĺbka 120 mm
Výška 360 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Štruktúra kábla (elektrické) 5G1,5
Trieda kábla (elektrické) H07RN-F
Farba kábla cierna
Dĺžka kábla 2 m
Počet zásuviek 250 V 3
Počet zásuviek 400 V/16 A 1
Druh produktu Rozvádzače energií
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081148 CEE1
EAN/GTIN 4007123667604
Číslo výrobcu 1151600010

Popis

Prevedenie:

Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.
Rozvádzač prúdu vyrobený z vysoko odolného plastu s navíjacím zariadením na uloženie kábla.
3 zásuvky s ochrannou kontaktov majú pripojenie na tri fázy.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.
IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Pozor:

German version