Distribuitor de tensiune CEE1

Cod articol: 081148 CEE1
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 44

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Lăţime 200 mm
Adâncime 120 mm
Înălţime 360 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Structură cablu (electric) 5G1,5
Clasă cablu (electric) H07RN-F
Culoare cablu negru
Lungimea cablului 2 m
Număr de prize 250 V 3
Număr de prize 400 V/16 A 1
Tip produs Distribuitor de energie
Tip ştecăr intrare F

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081148 CEE1
EAN / GTIN 4007123667604
Număr producător 1151600010

Descriere

Execuţie:

Priză de ieşire cu capace cu autoînchidere.
Distribuitor de tensiune, din plastic rezistent la şocuri, prevăzut cu dispozitiv de înfăşurat pentru depozitarea cablului.
Cele 3 prize cu contact de protecţie au conectare trifazată.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.
IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Atenţie:

German version