Razvodna stanica CEE1

Artikl br.: 081148 CEE1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
širina 200 mm
Dubina 120 mm
Visina 360 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla (električna) 5G1,5
Razred kabla (električna) H07RN-F
Boja kabla crni
Duljina kabela 2 m
Broj utičnica 250 V 3
Broj utičnica 400 V/16 A 1
Vrsta proizvoda Razvodne kutije
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081148 CEE1
EAN / GTIN 4007123667604
Broj proizvođača 1151600010

Opis

Izvedba:

Izlazna utičnica sa samozatvarajućim poklopcem.
Stanica električne energije od plastike otporne na lom s napravom za namatanje za spremanje kabela.
3 zaštitne utičnice spojene su u tri faze.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.
IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Pažnja:

German version