• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Kraftig magnet med beskyttelsesplade AlNiCo

Art.-nr.: 085934
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
318 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftig magnet med broform.
  • Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.
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
    Samlet højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven