Kraftig magnet med beskyttelsesplade 25 mm

Art.-nr.: 085934 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 90 N
Samlet højde 25 mm
Enkeltpol, bredde 25,4 mm
Enkeltpol, dybde 9,5 mm
Materiale, magnetkerne AlNiCo
maks. temperaturbestandighed 550 °C
Produkttype Kraftig magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085934 25
EAN/GTIN 4045197372567

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftig magnet med broform.
  • Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.
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
    Samlet højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven