Kraftig magnet med beskyttelsesplade, AlNiCo, Samlet højde: 41mm

Art.-nr.: 085934 41
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde, enkeltpol 57 mm
Dybde, enkeltpol 15 mm
Højde 41 mm
Indhold enkelt del
Form hestesko
Med fastgørelsesmulighed ja
Temperatur maks. 550 °C
Nom. holdekraft 370 N
Materiale, magnetisk kerne aluminium-nikkel-kobolt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085934 41
EAN/GTIN 4045197372628
Producentnummer 085934 41
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftig magnet med broform.
  • Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.