{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 18 mm | |
Midterforskydning L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Spændehøjde L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbredde L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260347 SET07 | |
EAN/GTIN | 4045197656681 | |
Producentnummer | 260347 SET07 |