{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CCX | |
Skæremateriale | Cermet | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PP | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 310 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260092 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911202 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Type: CCX
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
Fra
1
stk.
65,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
630 styk på lager
Fra
1
stk.
49,62 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Skæremateriale | Cermet | Cermet |
Spånbryder | PP | SS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |