• A surcharge was added to this item price.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060204, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260092 CCX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné desky S 2,38 mm
Délka řezné desky L 6,5 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 6,5 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné desky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CCMT060204
Průměr Upevňovací díry 3 mm
Provedení lamače třísek PP
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P05
Řezné materiály, označení výrobce CCX
Povlak TiCN
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CC0602043N
Označení řezné destičky CCMT060204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 18,4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260092 CCX
EAN / GTIN 4960664911202
Číslo výrobce CCMT060204PP
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
GG(G)
K
kontinuální
 
suché