CC.T 060204 PDL010

Art.-nr.: 260092 PDL010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    247,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    206,29  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type PDL010
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AP
Tolerance G
Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260092 PDL010
EAN/GTIN 4960664882458

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven