Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CC.T 060204, za završnu obradu

Artikl br.: 260092 CCX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija premazivanja CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CC.T 060202
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CCX
Rezni materijal Cermet
Prevlaka prevučena
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica PP
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,8 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 310 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260092 CCX
EAN / GTIN 4960664911202
Broj proizvođača TMJ40002
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuirano
 
suho