Keičiama tekinimo plokštelė CC.T 060204, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260092 CCX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CC. T 060202
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis CCX
Ašmenys Cermet
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PP
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,8 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 310 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260092 CCX
EAN / GTIN 4960664911202
Gamintojo numeris TMJ40002
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de