{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-F 63 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 17 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306563 16 | |
EAN/GTIN | 4045197587855 | |
Producentnummer | 306563 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-F 63 A = 100, Dorn-⌀ d1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.501,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.203,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.422,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.452,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.054,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Fræsedornslængde L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |