Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-F 63 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27mm

Art.-nr.: 306563 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølekanal, kan lukkes nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype hult konisk skaft HSK; holder til fræserdorn
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300495; FDA02700110
Holderform fladekontakt, lille konisk form F
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 27 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper; tapper
Kølesmøremiddel ja
Længde på udhæng A 100 mm
Fræsedornlængde L3; L4 21 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 58 mm
Rundløbsnøjagtighed 6 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes nej
Diameter, dorn d1 27 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Længde i alt L 146 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Vægt 2,138 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 306563 27
EAN/GTIN 4045197587879
Producentnummer 306563 27
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spænde-⌀ 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Større krave-kontaktflade.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter