Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi 16

Č. pol.: 306563 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač HSK-F 63 A = 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 306563 16
EAN/GTIN 4045197587855
Číslo výrobcu 306563 16

Popis

Prevedenie:

  • Upínanie -⌀ 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

S otvorom v chladiacom kanáli.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka