Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-F 63 A = 100, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 306563 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa HSK06300495; FDA01600110
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, malý kužel typ F
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep; Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-F 63
Nepodepřená délka A 100 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 17 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 38 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ne
Průměr trnu d1 16 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 142 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,308 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 306563 16
EAN / GTIN 4045197587855
Číslo výrobce 306563 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Upínací ⌀ 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.