{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølekanal, kan lukkes | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK; holder til fræserdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK06300495; FDA03200110 | |
| Holderform | fladekontakt, lille konisk form F | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 32 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 63 | |
| Holdertype | tapper; tapper | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Længde på udhæng A | 100 mm | |
| Fræsedornlængde L3; L4 | 24 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 78 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 6 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Kølekanaler, kan lukkes | nej | |
| Diameter, dorn d1 | 32 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Længde i alt L | 149 mm | |
| Standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 3,113 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 306563 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197587886 | |
| Producentnummer | 306563 32 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |