HM-skrubfræser med indvendig køling MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Art.-nr.: 205716 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 12 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 21 mm
Fristilling-⌀ D1 5,5 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,15 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205716 6
EAN/GTIN 4045197362810
Producentnummer 205716 6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
265
Stål < 750 N/mm²
P
195
Stål < 900 N/mm²
P
195
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
140
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
145
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning.
Meget høj spåntagningsydelse. Kan anvendes som universalfræser.
Specielt kølekanalsystem, for at kunne opnå den bedst mulige high performance-spåntagning.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven