Gevindbakke sekskant, M: M3

Art.-nr.: 140920 M3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 382
Toleranceklasse DIN 13 6g
Stigning 0,5 mm
Nøglestørrelse 18 mm
Højde 5 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140920 M3
EAN/GTIN 4045197083845
Producentnummer 140920 M3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Udvendig sekskant til standardnøglemål. Uden skæreansnit.Ansnit på 1 3/4 gevind.

Bemærk:

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven