{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M3 | |
| Menetfajta | M | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 382 | |
| Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
| Emelkedés | 0,5 mm | |
| Kulcsnyílás | 18 mm | |
| Magasság | 5 mm | |
| Termék fajtája | Menetmetsző |
| Cikkszám | 140920 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197083845 | |
| Gyártó száma | 140920 M3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |